Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite B002-H2A2-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite B002-H2A2-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite B002-H2A2-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite B002-H2A2-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite B002-H2A2-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite B002-H2A2-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100352750
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B002-H2A2-N4
EAN/GTIN:
     0037332274359
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
279.4 mm
Verpackungstiefe
406.4 mm
Verpackungshöhe
101.6 mm
Paketgewicht
2720 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
66.9 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
1910 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Kabellänge
1.5 m
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Zertifizierung
CE; UKCA; cUL, NOM (Mexico), NIAP PP4.0; RoHS; CE (Europe); UKCA; FCC (USA)
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.3 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
3 A
Externes Netzteil
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, HDMI, USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
6
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
2
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471,80,4000
Breite des Versandkartons
482.6 mm
Höhe des Versandkartons
482.6 mm
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Weitere Suchbegriffe: 4 port kvm, kvm, eaton kvm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 727,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,44*
€ 965,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,96*
€ 956,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,31*
€ 940,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,36*
€ 916,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,20*
€ 865,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP1A4-N4
ab € 1.050,66*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP1AC4-N4
ab € 1.213,19*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP1AC8-N4
ab € 2.175,55*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2A4-N4
ab € 1.280,83*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2AC2-N4
ab € 739,98*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2AC4-N4
ab € 1.377,47*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV1A2-N4
ab € 469,74*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV1AC8-N4
ab € 1.984,82*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV2A4-N4
ab € 1.065,06*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV2AC4-N4
ab € 1.200,51*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2A4-N4
ab € 935,54*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2AC2-N4
ab € 807,17*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2AC4-N4
ab € 1.002,22*
Zubehör
Tripp Lite
B002-HD1AC4-N4
ab € 1.373,56*
Zubehör
Tripp Lite
B003-HC2-DOCK1
ab € 188,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.