Der CS22DP 2-Port USB DisplayPort Kabel KVM Switch ist ein Steuergerät, das den Zugriff auf zwei Computer von einer einzigen USB- und DisplayPort-Konsole (Tastatur, Video und Maus) mit Audio ermögl...
Der PS/2-USB-KVM-Switch CS82U ist ein Gerät zur Schreibtischinstallation, das es ermöglicht, zwei Computer von einer einzigen KVM-Konsole (PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus sowie VGA-Monitor) zu st...
2-Port Dual Monitor DisplayPort KVM Switch Dual Monitor DisplayPort™ 1.2 KVM 3,5 mm Lautsprecher- und Mikrofonanschlüsse Entwickelt für den Einsatz mit Dual DisplayPort Systemen Unterstützt 4K UHD ...
KVM-Switch, 2 Port, Dual Display, 4K, DisplayPort® Bedienen Sie 2 PCs mit Dual-Display über eine USB-Tastatur- und Mauskombination - wechseln Sie per Knopfdruck zwischen zwei Computern Produktvorte...
Der InLine KVM Desktop Switch wurde speziell für die Nutzung von zwei Monitoren (1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2) an zwei Multimedia-Computern entwickelt. Mit dem InLine KVM Desktop Switch können S...
Der 2 Port HDMI 4K60, USB 2.0 & Audio KVM Switch bietet eine kompakte Lösung für den Zugriff und die Steuerung von bis zu vier mit HDMI ausgestatteten PCs über eine einzige Tastatur, Maus und einen...
Der CS692 2-Port-USB-HDMI/Audiokabel-KVM-Switch verbindet zwei HDMI-fähige PCs oder Geräte mit einer einzigen USB-Tastatur, USB-Maus und HD-Bildschirm-Konsole. Der CS692 macht im Vergleich zu KVM-K...
Im Zuge des ständig wachsenden Bedarfs an höherer Videoqualität und der Entwicklung der DisplayPort-Technologie werden 4K-fähige Computer und Anzeigegeräte mittlerweile weitläufig in grafisch anspr...
KVM-Switch, 2-Port, 4K60Hz, 2 x DP in, 1 x DP/HDMI out Bedienen Sie 2 PCs mit einer USB-Tastatur und -Maus - wechseln Sie per Knopfdruck oder Fernbedienung zwischen zwei Computern Produktvorteile: ...
Der ATEN CS1912 2-Port USB 3.0 DisplayPort KVMP™ Switch bietet die neuesten Innovationen in der Desktop KVM Switching Technologie für den zunehmenden Bedarf an höherer Videoqualität und Übertragung...
Der CS22U ist ein KVM Switch mit 2 USB-Ports, der eine schnelle und einfache Auswahl der angeschlossenen Computer über den Port-Auswahlschalter für die Gegenstelle ermöglicht. So können Sie das CS2...
Kleiner automatischer KVM-Switch - ermöglicht die Bedienung von zwei Rechnern mit nur einer Maus und einer Tastatur (USB) Die Umschaltung zwischen den PCs erfolgt entweder über Tastenkombination (H...
Schaffen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch! Mit dem KVM-Switch Connect2Switch konnen Sie zwei Computer mit einer Tastatur, einem Monitor und einer Maus bedienen. Statt jedes Mal die Kabel umzustecke...