Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics HDMI 3ft HDMI-Kabel 0,9 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics HDMI 3ft HDMI-Kabel 0,9 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Kramer Electronics HDMI 3ft HDMI-Kabel 0,9 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15615868
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     C-MHM/MHM-3
EAN/GTIN:
     7291063048709
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a kramer
hdmi kabel typ-a auf typ-a
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.9 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Zugfeste(r) Verbinder
Ja
Zugwiderstandstechnologie
K-Lock
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kramer
C-MHM/MHM-10
ab € 19,59*
Zubehör
Kramer
C-MHM/MHM-15
ab € 28,02*
Zubehör
Kramer
C-MHM/MHM-1
ab € 9,75*
Zubehör
Kramer
C-MHM/MHM-25
ab € 35,18*
Zubehör
Kramer
C-MHM/MHM-2
ab € 10,42*
Zubehör
Kramer
C-MHM/MHM-6
ab € 14,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.