Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics HDMI 10ft HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics HDMI 10ft HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Kramer Electronics HDMI 10ft HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15615864
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     C-MHM/MHM-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 3m
hdmi kabel typ-a auf typ-a
hdmi kabel typ-a auf typ-a kramer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Zugfeste(r) Verbinder
Ja
Zugwiderstandstechnologie
K-Lock
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kramer
C-MHM/MHM-15
ab € 27,89*
Zubehör
Kramer
C-MHM/MHM-1
ab € 9,68*
Zubehör
Kramer
C-MHM/MHM-25
ab € 35,32*
Zubehör
Kramer
C-MHM/MHM-2
ab € 10,40*
Zubehör
Kramer
C-MHM/MHM-3
ab € 11,85*
Zubehör
Kramer
C-MHM/MHM-6
ab € 14,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.