Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 10037 Auto-Notfallkoffer Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Autozubehör 10037 Auto-Notfallkoffer Rot
HP Autozubehör 10037 Auto-Notfallkoffer Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110855303
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     10037
EAN/GTIN:
     4007928100375
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Notfallkoffer
Tasche aus wasserabweisendem roten Nylongewebe mit Reißverschluss. Mit breitem Klettband zur sicheren Befestigung im Fahrzeug. Abmessungen 44 x 6 x 14,5 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Gehäusefarbe
Rot
Reflektierende Elemente
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APA
21090
ab € 5,53*
Ähnlich
HP Autozubehör
10048
ab € 5,75*
Ähnlich
HP Autozubehör
10049
ab € 5,74*
Ähnlich
HP Autozubehör
10040
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.