Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 10048 Verbandkasten Bus, Pkw, Freizeit, SUV, Wohnmobile, V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2731043-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     10048
EAN/GTIN:
     4007928100481
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Verbandkasten
HP Autozubehör 10048 Verbandkasten Bus,Pkw,Freizeit,SUV,Wohnmobile,Van,Baumaschinen,Quad,Motorrad,Lkw (L x B x H) 25 x 8 x 16.5 cm DIN 13164 02-2022

KFZ-Verbandkasten DIN 13164 2022-02

Inkl. 2 x Mund-und Nasenschutz
Nach EN 14683:2019

Der kleine, handliche KFZ-Verbandkasten gemäß DIN13164 aus wasserabweisendem Nylon mit Reißverschluss.
Das deutsche Institut DIN hat Gesichtsmasken neu in die Verbandkasten-Norm DIN 13164 aufgenommen. Es handelt sich dabei um zwei medizinische Gesichtsmasken. Unsere Verbdandskasten und Verbandstaschen entsprechen vollumfänglich der aktuell gültigen Norm und beinhalten die Maximalausprägung bei der Ausstattung.

Ausstattung:
1 Heftpflaster DIN 13019-A 5 x 2,5
4 Wundschnellverband DIN 13019-E 10 x 6
2 Fingerkuppenverbände
2 Fingerverbände 12 cm x 2 cm
2 Pflasterstrips 1,9 cm x 7,2 cm
4 Pflasterstrips 2,5 cm x 7,2 cm
1 Verbandspäckchen DIN 13151-K
2 Verbandspäckchen DIN 13151-M
1 Verbandspäckchen DIN 13151-G
1 Verbandstuch DIN 13152-BR
1 Verbandstuch DIN 13152-A
2 Fixierbinde DIN 61634-FB 6
3 Fixierbinde DIN 61634-FB 8
1 Rettungsdecke 2100 mm x 1600 mm
6 Kompresse 100 mm x 100 mm
2 Dreieckstuch DIN 13168-D
1 Verbandskastenschere DIN 58279-A 145
4 Einmalhandschuh DIN EN 455
2 Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut
1 Erste Hilfe Broschüre
1 Inhaltsverzeichnis
2 Medizinische Mundschutzmasken

Technische Daten:
Anwendungsempfehlung: Bus,Pkw,Freizeit,SUV,Wohnmobile,Van,Baumaschinen,Quad,Motorrad,Lkw · DIN-Norm: DIN 13164 02-2022 · Gewicht: 0.585 kg · Herstellerfarbe: Schwarz/Weiß · Produktabmessung, Breite: 8 cm · Produktabmessung, Höhe: 16.5 cm · Produktabmessung, Länge: 25 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 25 x 8 x 16.5 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz/Weiß
Produktabmessung, Höhe:
16.5 cm
Produktabmessung, Länge:
25 cm
Produktabmessung, Breite:
8 cm
Marke:
HP Autozubehör
Anwendungsempfehlung:
Bus | Pkw | Freizeit | SUV | Wohnmobile | Van | Baumaschinen | Quad
Gewicht:
0.585 kg
DIN-Norm:
DIN 13164 02-2022
Produkt-Art:
Verbandkasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,86*
€ 9,08*
10 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,77*
€ 9,10*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 15,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP Autozubehör
10037
ab € 14,02*
Ähnlich
APA
21090
ab € 5,53*
Ähnlich
HP Autozubehör
10049
ab € 5,76*
Ähnlich
HP Autozubehör
10040
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.