Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 10049 Verbandtasche Pkw, Bus, Freizeit, Landwirtschaft, Lkw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2731042-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     10049
EAN/GTIN:
     4007928100498
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Erste-Hilfe-Tasche
HP Autozubehör 10049 Verbandtasche Pkw,Bus,Freizeit,Landwirtschaft,Lkw,Motorrad,Baumaschinen,Quad,SUV,Van,Wohnmobile (L x B x H) 24 x 7 x 14 cm DIN 13164 02-2022

Kfz-Verbandtasche DIN 13164 2022-02

Inkl. 2 x Mund-und Nasenschutz nach EN 14683:2019

Die kleine, handliche KFZ-Verbandtasche gemäß DIN13164 aus wasserabweisendem Nylon mit Reißverschluss.
Das deutsche Institut DIN hat Gesichtsmasken neu in die Verbandkasten-Norm DIN 13164 aufgenommen. Es handelt sich dabei um zwei medizinische Gesichtsmasken. Unsere Verbdandskasten und Verbandstaschen entsprechen vollumfänglich der aktuell gültigen Norm und beinhalten die Maximalausprägung bei der Ausstattung.

Ausstattung:
1 Heftpflaster DIN 13019-A 5 x 2,5
4 Wundschnellverband DIN 13019-E 10 x 6
2 Fingerkuppenverbände
2 Fingerverbände 12 cm x 2 cm
2 Pflasterstrips 1,9 cm x 7,2 cm
4 Pflasterstrips 2,5 cm x 7,2 cm
1 Verbandspäckchen DIN 13151-K
2 Verbandspäckchen DIN 13151-M
1 Verbandspäckchen DIN 13151-G
1 Verbandstuch DIN 13152-BR
1 Verbandstuch DIN 13152-A
2 Fixierbinde DIN 61634-FB 6
3 Fixierbinde DIN 61634-FB 8
1 Rettungsdecke 2100 mm x 1600 mm
6 Kompresse 100 mm x 100 mm
2 Dreieckstuch DIN 13168-D
1 Verbandskastenschere DIN 58279-A 145
4 Einmalhandschuh DIN EN 455
2 Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut
1 Erste Hilfe Broschüre
1 Inhaltsverzeichnis
2 Medizinische Mundschutzmasken

Technische Daten:
Anwendungsempfehlung: Pkw,Bus,Freizeit,Landwirtschaft,Lkw,Motorrad,Baumaschinen,Quad,SUV,Van,Wohnmobile · DIN-Norm: DIN 13164 02-2022 · Gewicht: 0.402 g · Produktabmessung, Breite: 7 cm · Produktabmessung, Höhe: 14 cm · Produktabmessung, Länge: 24 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 24 x 7 x 14 cm
Produktabmessung, Höhe:
14 cm
Produktabmessung, Länge:
24 cm
Produktabmessung, Breite:
7 cm
Marke:
HP Autozubehör
Anwendungsempfehlung:
Pkw | Bus | Freizeit | Landwirtschaft | Lkw | Motorrad | Baumaschinen | Quad
Gewicht:
0.402 g
DIN-Norm:
DIN 13164 02-2022
Produkt-Art:
Verbandtasche
Weitere Suchbegriffe: Verbandtasche, kfz-verbandtasche din 13164, kfz-verbandkasten, HP Autozubehör, 10049
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,76*
€ 9,10*
11 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,80*
€ 9,11*
Lager 102
280
Frei Haus
ab € 6,84*
€ 10,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP Autozubehör
10037
ab € 14,02*
Ähnlich
APA
21090
ab € 5,53*
Ähnlich
HP Autozubehör
10048
ab € 5,77*
Ähnlich
HP Autozubehör
10040
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.