Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama PROLITE Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11 16/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama PROLITE Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11 16/7
iiyama PROLITE Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11 16/7
iiyama PROLITE Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11 16/7
iiyama PROLITE Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11 16/7
iiyama PROLITE Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11 16/7
iiyama PROLITE Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11 16/7
iiyama PROLITE Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11 16/7
iiyama PROLITE Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11 16/7
iiyama PROLITE Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11 16/7
iiyama PROLITE Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11 16/7
iiyama PROLITE Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11 16/7
iiyama PROLITE Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11 16/7
Artikel-Nr.:
     1627-2301185
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     TE7512MIS-B1AG
EAN/GTIN:
     4948570121847
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Merkmale
Sockelfarbe
Schwarz
Sockelmaterial
Metall
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 Zoll
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Touchscreen Technologie
Infrarot
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
40
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.4296 x 0.4296 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)
1650 x 928 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
189.3 cm
Lebensdauer des Panels
50000 h
Horizontaler Scanbereich
30 - 135 kHz
Trübungsrate
25 %
Oberflächenhärte
7H
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Eingabestift
Ja
Anzahl der Stylus-Stifte
4
Mitgelieferte Kabel
HDMI, Leistung, USB
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1709 mm
Display Tiefe
88 mm
Display Höhe
1020 mm
Displaygewicht
47000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1863 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
1140 mm
Paketgewicht
60600 g
Leistungen
Zweck
Kommerziell
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
9
Menüsprachen
Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
16/7
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Netzteiltyp
Intern
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Plug
Ja
Technische Details
OPS-Steckplatz
1
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
120 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
32 W
Computersystem
Computersystem
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicherkapazität
32 GB
Eingebautes Grafikkartenmodell
ARM Mali-G52
Interne Speicherkapazität
4 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
3
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
6
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Design
Produktdesign
Digital Beschilderung Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Indoor
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
800 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)
45 mm
Rahmenbreite (Seite)
16.5 mm
Rahmenbreite (oben)
16.5 mm
Positionierungsgenauigkeit
1.5 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.216,95*
€ 1.292,19*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.232,19*
€ 1.304,71*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.241,75*
€ 1.317,21*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.246,52*
€ 1.317,21*
2 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.254,92*
€ 1.335,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.292,19*
€ 1.537,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.283,94*
€ 1.527,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.263,53*
€ 1.503,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.242,35*
€ 1.478,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.216,95*
€ 1.448,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL50-525BL1
ab € 166,44*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1950E
ab € 366,19*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL55-875BL1
ab € 506,39*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL30-550BL18
ab € 38,01*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL40S-850BL18
ab € 131,43*
Zubehör
Iiyama
MD WLIFT1021-B1
ab € 400,46*
Zubehör
Iiyama
MD CAR2031-B1
ab € 481,70*
Zubehör
Iiyama
MD WM8060
ab € 111,72*
Zubehör
Iiyama
OPC51104BC-1
ab € 448,18*
Zubehör
Iiyama
OPC51201CC-1
ab € 645,21*
Zubehör
Iiyama
UC CAM120ULB-1
ab € 300,64*
Zubehör
Iiyama
UC CAM180UM-1
ab € 301,75*
Zubehör
Iiyama
UC SPK01L
ab € 104,24*
Zubehör
Iiyama
UC SPK01M
ab € 74,47*
Zubehör
Iiyama
WP D001HU
ab € 144,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.