Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama MD-WM8060 Schwarz Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama MD-WM8060 Schwarz Wand
iiyama MD-WM8060 Schwarz Wand
iiyama MD-WM8060 Schwarz Wand
iiyama MD-WM8060 Schwarz Wand
Artikel-Nr.:
     643-443777
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     MD WM8060
EAN/GTIN:
     5902841107380
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Durch das einfache und schnelle Befestigungssystem garantiert diese Wandhalterung eine sichere Verwendung in Umgebungen wie Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden.
Weitere Informationen:
Montage
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 600 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
860 mm
Tiefe
640 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
3300 g
Verpackungsbreite
930 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
4000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 111,67*
€ 137,31*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 113,03*
€ 138,22*
4 Tage
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 112,55*
€ 138,32*
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,46*
€ 138,70*
3 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,16*
€ 140,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,02*
€ 159,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.