Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANGRIP Area 10 Connect LED 84 W Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCANGRIP Area 10 Connect LED 84 W Schwarz, Weiß
SCANGRIP Area 10 Connect LED 84 W Schwarz, Weiß
SCANGRIP Area 10 Connect LED 84 W Schwarz, Weiß
SCANGRIP Area 10 Connect LED 84 W Schwarz, Weiß
SCANGRIP Area 10 Connect LED 84 W Schwarz, Weiß
SCANGRIP Area 10 Connect LED 84 W Schwarz, Weiß
SCANGRIP Area 10 Connect LED 84 W Schwarz, Weiß
SCANGRIP Area 10 Connect LED 84 W Schwarz, Weiß
SCANGRIP Area 10 Connect LED 84 W Schwarz, Weiß
SCANGRIP Area 10 Connect LED 84 W Schwarz, Weiß
SCANGRIP Area 10 Connect LED 84 W Schwarz, Weiß
SCANGRIP Area 10 Connect LED 84 W Schwarz, Weiß
SCANGRIP Area 10 Connect LED 84 W Schwarz, Weiß
SCANGRIP Area 10 Connect LED 84 W Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107959387
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.6103C
EAN/GTIN:
     5708997006757
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
HOCHEFFIZIENTE 360°-ARBEITSLEUCHTE MIT 10000 LUMEN FÜR 18/20-V-AKKUPACKS AREA 10 CONNECT bietet ein diffuses und einheitliches Arbeitslicht von bis zu 10.000 Lumen und ist ideal für den Fachmann, der kräftige und effiziente Ausleuchtung des Arbeitsplatzes für Reparaturen, Malerarbeiten oder Bauarbeiten aller Art benötigt. Die Leuchte lässt sich mit dem kompakten Design und dem integrierten Tragegriff leicht und bequem transportieren. Je nach Arbeitsaufgabe zwischen Abstrahlwinkel von 360° oder 180° wählen. Mit der eingebauten Dimmfunktion kann man zwischen fünf verschiedenen Lichtstufen wählen. Als einzigartiges Merkmal ist AREA 10 CONNECT kompatibel mit dem METABO / CAS Akkusystem 18-V und allen anderen 18/20-V-Akkupacks führender Elektrowerkzeugmarken durch Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR. Darüber hinaus kann die Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenzte Lichtverfügbarkeit auch direkt angeschlossen werden. AREA 10 CONNECT ist eine akkubetriebene Arbeitsleuchte mit einem integrierten Reserveakku, der extra Licht mit 1000 Lumen für 50 Minuten sichert. Arbeitsleuchte mit hoher Flexibilität Mit der BLUETOOTH Lichtsteuerungs-App kann man mit einem Handy die Arbeitsleuchte ein- und ausschalten und die Lichtleistung anpassen. Dabei wird Zeit für Handbetrieb gespart und die tägliche Arbeitseffizienz gesteigert. Mit der kompakten Formgebung und dem geringen Gewicht ist AREA 10 CONNECT bequem zu tragen und benutzen. Sie wird auch mit einem Haken für flexible Platzierungsmöglichkeiten geliefert und ist sehr einfach auf das SCANGRIP-TRIPOD zu montieren. Staub- und wasserdicht (IP65) mit eingebauter Powerbank mit USB-Buchse für das Aufladen von mobilen Einheiten.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Freistehende Arbeitsleuchte
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Griff(e)
Ja
Aufhänger
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54, IP65
IK-Kodex
IK07
Schutzfunktion
Staubresistent, Schlagfest, Wasserdicht
Leistungen
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
84 W
Lichtleistung
1000 lm
Lichtstrom (Intensivstufe)
10000 lm
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Bluetooth
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
USB-Ladeport
Ja
LED Typ
High efficient COB LED
Farbtemperatur
6000 K
Lichtstärke
3000 Lux
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
212 mm
Gewicht
3700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
4200 g
Technische Details
Strahlungswinkel
360 °
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Verpackungslänge
210 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
88 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,56*
€ 270,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,64*
€ 268,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,06*
€ 267,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,10*
€ 257,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,85*
€ 254,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,44*
€ 236,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1679689
ab € 49,80*
Zubehör
SFS Group
1679690
ab € 97,55*
Zubehör
SFS Group
1679694
ab € 39,94*
Zubehör
Rothenberger
1000001652
ab € 48,97*
Zubehör
Rothenberger
1000001653
ab € 93,46*
Zubehör
Rothenberger
1000001654
ab € 43,81*
Zubehör
Rothenberger
1000002548
ab € 90,40*
Zubehör
Rothenberger
1000002549
ab € 182,12*
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,63*
Zubehör
SCANGRIP
03.6145C
ab € 6,71*
Zubehör
SCANGRIP
03.6148C
ab € 6,59*
Zubehör
SCANGRIP
03.6151C
ab € 8,66*
Zubehör
SCANGRIP
03.6154C
ab € 8,61*
Zubehör
SCANGRIP
03.6141C
ab € 6,78*
Zubehör
SCANGRIP
03.6140C
ab € 6,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.