Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U336-000-GBW USB 3.0-zu-Gigabit-Ethernet NIC-Netzwerkadapter – 10/100/1000 Mbit/s, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U336-000-GBW USB 3.0-zu-Gigabit-Ethernet NIC-Netzwerkadapter – 10/100/1000 Mbit/s, weiß
Tripp Lite U336-000-GBW USB 3.0-zu-Gigabit-Ethernet NIC-Netzwerkadapter – 10/100/1000 Mbit/s, weiß
Tripp Lite U336-000-GBW USB 3.0-zu-Gigabit-Ethernet NIC-Netzwerkadapter – 10/100/1000 Mbit/s, weiß
Tripp Lite U336-000-GBW USB 3.0-zu-Gigabit-Ethernet NIC-Netzwerkadapter – 10/100/1000 Mbit/s, weiß
Tripp Lite U336-000-GBW USB 3.0-zu-Gigabit-Ethernet NIC-Netzwerkadapter – 10/100/1000 Mbit/s, weiß
Tripp Lite U336-000-GBW USB 3.0-zu-Gigabit-Ethernet NIC-Netzwerkadapter – 10/100/1000 Mbit/s, weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23185561
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U336-000-GBW
EAN/GTIN:
     0037332183286
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
USB 3.0-zu-Gigabit-Ethernet-Adapter verbindet Sie mit einem kabelgebundenen 10/100/1000 Mbit/s Netzwerk
Dieser USB 3.0-zu-Gigabit-Ethernet NIC-Netzwerkadapter verbindet Computer, Laptop, Notebook, MacBook, Ultrabook oder Chromebook über einen USB-Anschluss sofort mit einem 10/100/1000 Mbit/s-Netzwerk. Es ist keine interne Ethernet-Karte erforderlich. Verbinden Sie einfach den eingebauten USB-Stecker mit Ihrem Computer und verwenden Sie ein Cat5e/6-Kabel (separat erhältlich), um das RJ45-Ende mit einem verkabelten Gigabit-Ethernet-Netzwerk zu verbinden. Dieser Netzwerkadapter eignet sich ideal für Bereiche, in denen kein WLAN verfügbar ist oder eine Kabelverbindung höhere Geschwindigkeiten bietet.

Kompatibel mit den neuesten USB 3.0-Geschwindigkeiten
Da dieser Gigabit-Ethernet-Adapter den Spezifikationen von USB 3.0 (5 Gbit/s) entspricht, ist eine echte Netzwerkgeschwindigkeit von 10/100/1000 Mbit/s gewährleistet, ohne dass die Signalqualität beeinträchtigt wird.

Dank Plug-and-Play-Funktion können Sie fast sofort mit der Datenübertragung beginnen
Keine externe Stromversorgung erforderlich. Schließen Sie den Adapter einfach sowohl an Ihren Computer als auch an einen RJ45-Gigabit-Ethernet-Anschluss an, um auf das Netzwerk zuzugreifen, ohne eine Steckdose suchen zu müssen. Das leichte Gerät lässt sich zur sofortigen Datenübertragung bei Bedarf einfach in einer Tasche, Handtasche, einem Rucksack oder einer Laptoptasche verstauen. Kompatibel mit Windows, Mac und Linux.

Gefertigt nach exakten Standards, um ein vollständiges Ethernet-Erlebnis zu gewährleisten
Dieser USB-3.0-Gigabit-Ethernet-Adapter entspricht den Standards IEEE 802.3 (10Base-T), 802.3u (100Base-TX), 802.3ab und 802.3az (Energy Efficient Ethernet). Er unterstützt Voll- und Halbduplex-Betrieb, Suspend-Modus und Remote Wakeup über Link-Up und Magic Packet. Diagnose-LEDs zeigen an, wann Sie mit einem Netzwerk verbunden sind und wann Daten übertragen werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Treiber enthalten
Ja
Verpackungsbreite
119.9 mm
Verpackungstiefe
100.1 mm
Verpackungshöhe
20.1 mm
Paketgewicht
40 g
Energie
USB
Ja
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332183283
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
255 mm
Höhe des Versandkartons
115.1 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Vietnam
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.7 mm
Tiefe
15.2 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
30 g
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
64 MB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Minimum Prozessor
Pentium 233MHz
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseT(X)
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Vollduplex
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
U324-006
ab € 4,90*
Zubehör
Tripp Lite
U336-000-GB-AL
ab € 21,13*
Zubehör
Tripp Lite
U336-000-R
ab € 20,11*
Zubehör
Tripp Lite
U336-MMF-1G-LC
ab € 224,76*
Zubehör
Tripp Lite
U336-U03-GB
ab € 31,51*
Zubehör
Tripp Lite
U436-06N-2P5
ab € 23,60*
Zubehör
Tripp Lite
U436-06N-GB
ab € 19,20*
Zubehör
Tripp Lite
U436-06N-GBW
ab € 18,72*
Zubehör
Tripp Lite
U436-06N-GBW-RA
ab € 18,32*
Zubehör
Tripp Lite
U444-006-HWE
ab € 20,82*
Zubehör
Tripp Lite
U444-06N-HD-AM
ab € 20,75*
Zubehör
Tripp Lite
U444-06N-HD4K6W
ab € 22,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.