Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U336-000-GB-AL USB 3.0 SuperSpeed zu Gigabit-Ethernet NIC Netzwerkadapter, 10/100/1000, Plug-and-Play, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U336-000-GB-AL USB 3.0 SuperSpeed zu Gigabit-Ethernet NIC Netzwerkadapter, 10/100/1000, Plug-and-Play, Aluminium
Tripp Lite U336-000-GB-AL USB 3.0 SuperSpeed zu Gigabit-Ethernet NIC Netzwerkadapter, 10/100/1000, Plug-and-Play, Aluminium
Tripp Lite U336-000-GB-AL USB 3.0 SuperSpeed zu Gigabit-Ethernet NIC Netzwerkadapter, 10/100/1000, Plug-and-Play, Aluminium
Tripp Lite U336-000-GB-AL USB 3.0 SuperSpeed zu Gigabit-Ethernet NIC Netzwerkadapter, 10/100/1000, Plug-and-Play, Aluminium
Tripp Lite U336-000-GB-AL USB 3.0 SuperSpeed zu Gigabit-Ethernet NIC Netzwerkadapter, 10/100/1000, Plug-and-Play, Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30137527
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U336-000-GB-AL
EAN/GTIN:
     0037332190529
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Der USB-3.0 NIC-Netzwerkadapter SuperSpeed auf Gigabit Ethernet U336-000-GB-AL ermöglicht Computern, Laptops und Ultrabooks ohne NIC (Network Interface Controller) die Verbindung zu einem Netzwerk oder dem Internet. Er bietet Ihnen eine bequemere und kostengünstigere Lösung, als Ihr Gerät zu öffnen und eine interne Ethernet-Karte zu installieren.

Schließen Sie den USB-Stecker des Adapters an den USB-Anschluss Ihres Geräts und den RJ45-Anschluss des Adapters an ein UTP-Kabel an, z. B. ein Cat6-Kabel der Serie N201 von Tripp Lite. Der USB 3.0-Adapter unterstützt die volle Netzwerkgeschwindigkeit von 10/100/1000 Mbit/s, was Ihnen eine schnelle Übertragung großer Datenmengen sowie Audio- und Videostreaming ermöglicht. Plug and Play ohne erforderliche Software, Treiber oder Stromversorgung. Drei Status-LEDs zeigen an, wenn der Adapter mit Strom versorgt wird, erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden ist und Daten überträgt. Das kompakte Aluminiumgehäuse, das Sie leicht in Tasche, Rucksack, Aktenmappe oder Laptoptasche unterbringen können, ermöglicht Ihnen hohe Ethernet-Geschwindigkeiten, wo immer Sie sind.

Entspricht den Standards IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab und 802.3az. Unterstützt Vollduplex mit Flow Control nach IEEE 802.3x sowie Halbduplex mit Back Pressure Flow Control. Unterstützt die automatische Erkennung von 10/100/1000 und Wake-on-LAN sowie IPv4 und IPv6 Pack Checksum Offload Engine (COE) zur Reduzierung der CPU-Belastung. Suspend-Modus und Remote-Wakeup unterstützt über Link-Change, Magic Packet, Microsoft Wakeup Frame und externen Wakeup-Pin.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101.6 mm
Verpackungstiefe
119.4 mm
Verpackungshöhe
31 mm
Paketgewicht
80 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332190526
Breite des Versandkartons
114.3 mm
Höhe des Versandkartons
139.7 mm
Merkmale
Anschluss 1
RJ-45
Produktfarbe
Silber
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BK
ab € 3,28*
Zubehör
Tripp Lite
N201-005-BK
ab € 3,96*
Zubehör
Tripp Lite
N201-007-BK
ab € 4,45*
Zubehör
Tripp Lite
N201-010-BK
ab € 3,87*
Zubehör
Tripp Lite
N201-014-BK
ab € 4,29*
Zubehör
Tripp Lite
U336-000-GBW
ab € 19,32*
Zubehör
Tripp Lite
U336-000-R
ab € 19,96*
Zubehör
Tripp Lite
U336-MMF-1G-LC
ab € 225,85*
Zubehör
Tripp Lite
U336-U03-GB
ab € 31,56*
Zubehör
Tripp Lite
U436-06N-2P5
ab € 23,66*
Zubehör
Tripp Lite
U436-06N-GB
ab € 19,17*
Zubehör
Tripp Lite
U436-06N-GBW
ab € 18,59*
Zubehör
Tripp Lite
U436-06N-GBW-RA
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.