Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 829.500.55 Alarmlicht Fixed Blau LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 829.500.55 Alarmlicht Fixed Blau LED
Werma 829.500.55 Alarmlicht Fixed Blau LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101758929
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     829.500.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromstärke
0.15 A
Arbeitsspannung
24 V
Einschaltstrom
0.5 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Höhe
137 mm
Gewicht
110 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Blau
Lampentyp
LED
Formfaktor
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Unterstützte Positionierung
Basis
Befestigungsart
Schrauben
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Verschmutzungsgrad
3
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Verpackungsdaten
Paketgewicht
251 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,05*
€ 228,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,43*
€ 226,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,27*
€ 208,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,83*
€ 192,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97582605
ab € 8,27*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 29,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.