Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 55EW5TK-A Signage-Display 139,7 cm (55") OLED 150 cd/m² Full HD Silber Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 55EW5TK-A Signage-Display 139,7 cm (55") OLED 150 cd/m² Full HD Silber Touchscreen
LG 55EW5TK-A Signage-Display 139,7 cm (55") OLED 150 cd/m² Full HD Silber Touchscreen
LG 55EW5TK-A Signage-Display 139,7 cm (55") OLED 150 cd/m² Full HD Silber Touchscreen
LG 55EW5TK-A Signage-Display 139,7 cm (55") OLED 150 cd/m² Full HD Silber Touchscreen
LG 55EW5TK-A Signage-Display 139,7 cm (55") OLED 150 cd/m² Full HD Silber Touchscreen
LG 55EW5TK-A Signage-Display 139,7 cm (55") OLED 150 cd/m² Full HD Silber Touchscreen
LG 55EW5TK-A Signage-Display 139,7 cm (55") OLED 150 cd/m² Full HD Silber Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97889839
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     55EW5TK-A
EAN/GTIN:
     195174035214
Suchbegriffe:
LG Monitore
OLED Monitor
Digital Signage
Digital Signage Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
Bildschirmtechnologie
OLED
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
150 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Touchscreen
Ja
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
150000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Farbtiefe
10 Bit
Farbskala
120 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1225.5 mm
Display Tiefe
74 mm
Display Höhe
832.9 mm
Displaygewicht
12900 g
Leistungen
Zweck
Universal
Anzahl OSD-Sprachen
20
HDCP-Version
1.4
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
85 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Computersystem
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1
Design
Produktfarbe
Silber
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
RS-232C
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.453,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.850,29*
€ 17.671,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.747,87*
€ 17.549,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.506,26*
€ 17.262,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.453,40*
€ 17.199,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90XB07IN-BPW010
ab € 53,84*
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.807,20*
Ähnlich
Asus
90GC0120-MSG010
ab € 765,47*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 162,30*
Ähnlich
Asus
90LM09H0-B01170
ab € 154,04*
Ähnlich
Asus
90LM09A0-B01370
ab € 204,76*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 137,34*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
ab € 96,78*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,15*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,16*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,18*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 142,74*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 110,46*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 108,55*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 118,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.