| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-96813418 Herst.-Nr.: 89641-44 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rindleder – feuerresistent GORE-TEX Performance Comfort Footwear Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2 Antistatische Softvlies-Brandsohle Stahlzwischensohle Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP TPU Überkappe Stahlkappe DIN EN 15090, EN ISO 17249 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/Schutzniveau 2 (24m/sek)/SRC, Form D Kombination: Schnürung und Reißverschluss, Nähte aus hitzebeständigem Nomex Garn, Schnittschutzstiefel – Schutz gegen Schnitte von handgeführten Kettensägen, Schutzniveau 2 (24m/sek), Weiches Knöchelpolster, Flexzonen Ausziehhilfe an der Ferse, Steilfrontabsatz Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Unisex | | Zielgruppe | Erwachsener | | Größe (EU) | 44 | | Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345) | CI, ESD, F2A, HRO, SRC | | Schuhverschlussart | Schnürverschluss, Reißverschluss | | Kälteisolierung | Ja | | Statisch ableitend | Ja | | Rutschfest | Ja | | Atmungsaktiv | Ja | | Zertifizierung | EN ISO 17249 | Material | Obermaterial | Echtes Leder | | Zwischensohlenmaterial | Stahl | | Zehenkappenmaterial | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Feuerwehr-Stiefel, Feuerwehrschuhe, Feuerwehrstiefel, Rettungsdienstschuhe, Rettungsdienststiefel, arbeitsstiefel s3 gr. 44, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| |