Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 460.420.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 460.420.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Weiß
Werma 460.420.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96607629
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     460.420.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Weiß
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, RoHS, WEEE
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
62 mm
Paketgewicht
100 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Nennstrom
0.06 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.07
ab € 5,34*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.03
ab € 7,71*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.04
ab € 7,58*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.01
ab € 5,22*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.05
ab € 9,61*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.06
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.