Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 461.120.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 461.120.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Rot
Werma 461.120.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96607594
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     461.120.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, RoHS, WEEE
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85 mm
Paketgewicht
234 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Nennstrom
0.23 A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,13*
€ 178,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,11*
€ 177,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,88*
€ 164,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
26170006
ab € 8,91*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.05
ab € 11,48*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.07
ab € 6,19*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.01
ab € 5,99*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.02
ab € 10,27*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.03
ab € 9,16*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 29,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.