| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-89812720 Herst.-Nr.: 400408 EAN/GTIN: 4006226026615 |
| |
|
| | |
| Nehmen Sie Platz und lassen Sie sich automatisch in eine gute und angenehme Haltung bringen! Das Dynair Extreme - made in Germany - ist das neue und größte Mitglied aus der Dynair-Familie. Mit einem Durchmesser von ca. 80 cm ist es ideal geeignet als Meditations- und Sitzkissen. Sanfte Schwingungen werden vom Kissen sofort aufgenommen und an die Wirbelsäule abgegeben. So müssen ständig kleine Ausgleichsbewegungen geschaffen werden und eine vermeintlich ruhige Sitzposition wird zur Herausforderung für die tiefe Wirbelsäulen- und Rumpfmuskulatur. Darüber hinaus lassen sich hervorragende Wirbelsäulenübungen und Übungen zur Verbesserung der Rumpf-Stabilität in Bauch- und Rückenlage ausführen. Ausgestattet ist es auf der einen Seite mit den bewährt Senso-Noppen und auf der anderen Seite mit einer samtig weichen Oberfläche. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Balance-Kissen | | Produktfarbe | Lila | | Maximales Nutzergewicht | 200 kg | Gewicht und Abmessungen | Breite | 800 mm | | Tiefe | 800 mm | | Höhe | 180 mm | | Gewicht | 6000 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Balance Matte, Balance-Pad, Balanciermatte, Ballkissen, Ballsitzkissen, Meditations-Kissen, Meditationskissen, Yoga-Kissen, Yogakissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, togu aktivkissen, balance kissen, ballkissen lila |
| | |
| |