Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Dynair Extreme Balance-Kissen Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Dynair Extreme Balance-Kissen Grau
TOGU Dynair Extreme Balance-Kissen Grau
TOGU Dynair Extreme Balance-Kissen Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89812701
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     401408
EAN/GTIN:
     4006226045203
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Nehmen Sie Platz und lassen Sie sich automatisch in eine gute und angenehme Haltung bringen! Das Dynair Extreme - made in Germany - ist das neue und größte Mitglied aus der Dynair-Familie. Mit einem Durchmesser von ca. 80 cm ist es ideal geeignet als Meditations- und Sitzkissen. Sanfte Schwingungen werden vom Kissen sofort aufgenommen und an die Wirbelsäule abgegeben. So müssen ständig kleine Ausgleichsbewegungen geschaffen werden und eine vermeintlich ruhige Sitzposition wird zur Herausforderung für die tiefe Wirbelsäulen- und Rumpfmuskulatur. Darüber hinaus lassen sich hervorragende Wirbelsäulenübungen und Übungen zur Verbesserung der Rumpf-Stabilität in Bauch- und Rückenlage ausführen. Ausgestattet ist es auf der einen Seite mit den bewährt Senso-Noppen und auf der anderen Seite mit einer samtig weichen Oberfläche.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance-Kissen
Produktfarbe
Grau
Maximales Nutzergewicht
200 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
6000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 132,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,55*
€ 157,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,07*
€ 154,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
400408
€ 132,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.