Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolfcraft GmbH MASTER work 1600 Tragbare Werkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wolfcraft GmbH MASTER work 1600 Tragbare Werkbank
wolfcraft GmbH MASTER work 1600 Tragbare Werkbank
wolfcraft GmbH MASTER work 1600 Tragbare Werkbank
wolfcraft GmbH MASTER work 1600 Tragbare Werkbank
wolfcraft GmbH MASTER work 1600 Tragbare Werkbank
wolfcraft GmbH MASTER work 1600 Tragbare Werkbank
wolfcraft GmbH MASTER work 1600 Tragbare Werkbank
wolfcraft GmbH MASTER work 1600 Tragbare Werkbank
wolfcraft GmbH MASTER work 1600 Tragbare Werkbank
wolfcraft GmbH MASTER work 1600 Tragbare Werkbank
wolfcraft GmbH MASTER work 1600 Tragbare Werkbank
wolfcraft GmbH MASTER work 1600 Tragbare Werkbank
wolfcraft GmbH MASTER work 1600 Tragbare Werkbank
wolfcraft GmbH MASTER work 1600 Tragbare Werkbank
wolfcraft GmbH MASTER work 1600 Tragbare Werkbank
wolfcraft GmbH MASTER work 1600 Tragbare Werkbank
wolfcraft GmbH MASTER work 1600 Tragbare Werkbank
wolfcraft GmbH MASTER work 1600 Tragbare Werkbank
wolfcraft GmbH MASTER work 1600 Tragbare Werkbank
wolfcraft GmbH MASTER work 1600 Tragbare Werkbank
wolfcraft GmbH MASTER work 1600 Tragbare Werkbank
wolfcraft GmbH MASTER work 1600 Tragbare Werkbank
wolfcraft GmbH MASTER work 1600 Tragbare Werkbank
wolfcraft GmbH MASTER work 1600 Tragbare Werkbank
wolfcraft GmbH MASTER work 1600 Tragbare Werkbank
wolfcraft GmbH MASTER work 1600 Tragbare Werkbank
wolfcraft GmbH MASTER work 1600 Tragbare Werkbank
wolfcraft GmbH MASTER work 1600 Tragbare Werkbank
wolfcraft GmbH MASTER work 1600 Tragbare Werkbank
wolfcraft GmbH MASTER work 1600 Tragbare Werkbank
wolfcraft GmbH MASTER work 1600 Tragbare Werkbank
wolfcraft GmbH MASTER work 1600 Tragbare Werkbank
wolfcraft GmbH MASTER work 1600 Tragbare Werkbank
wolfcraft GmbH MASTER work 1600 Tragbare Werkbank
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88171897
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     6909000
EAN/GTIN:
     4006885690905
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Klappbare Werkbank
Klappwerkbank
Die mobile Werkbank MASTER work 1600 von wolfcraft bietet Ihnen neben der Arbeitstischfunktion zahlreiche Spannmöglichkeiten und Befestigungsoptionen für stationäre Geräte. Das stabile und standfeste Gestell aus Aluminium ist klappbar, so können Sie den MASTER work 1600 leicht zum gewünschten Einsatzort transportieren und platzsparend aufbewahren. Die 1035 x 695 mm große Arbeitsfläche aus 22 mm starkem MDF ist mit einer Belastbarkeit bis 120 kg für nahezu alle Projekte geeignet. Über den höhenjustierbaren Fuß regulieren Sie die Standfestigkeit auf unebenem Untergrund, so dass der Tisch stabil und sicher steht. In den integrierten 20-mm-Bohrungen können Sie Spannpratzen, Zwingen und andere Spannhilfen flexibel positionieren. Spezielle Langlöcher ermöglichen den Einsatz von wolfcraft Einhandzwingen in der Fläche. Das Lochmaß ermöglicht das komfortable Drehen der Zwingen in die gewünschte Richtung. Wenn Sie große Werkstücke kraftvoll am Tischprofil fixieren möchten, kommen die 2 großen oder die 2 kleinen Spannblöcke zum Einsatz. Sie erweitern die Auflagefläche unter der Tischplatte, so dass Sie die Zwingen optimal anwenden können. Zudem dienen die Spannblöcke als Auflageflächen, wenn Sie den Tisch im geklappten Zustand freistehend lagern. Die 4 kleinen Spannbacken werden als Stopper zum Anlegen von Werkstücken eingesetzt. Diese können Sie nach dem Einsatz in den dafür vorgesehenen Halterungen innerhalb der Spannblöcke verstauen. Für den stationären Einsatz Ihrer Kapp- und Gehrungssäge oder des wolfcraft Bohrständers (Art. 5027000) sind Befestigungsschlitze und Lochbohrungen in der Arbeitsplatte vorgesehen. Auch das passende Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. So sind Sie mit nur einem Produkt sicher und effektiv auf unzählige Herausforderungen rund um Haus und Heim vorbereitet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tragbare Werkbank
Material
Aluminium, MDF-Platten, Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Braun, Silber
Faltbar
Ja
Höhenverstellbar
Ja
Maximales Lastgewicht
120 kg
Ursprungsland
Europa
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Lieferumfang
Anzahl
1
Anzahl der Spannbacken
4
Anzahl der Klemmblöcke
4
Befestigungsmaterial
Ja
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Schraubenschlüssel-Typ
Sechskantschlüssel
Gewicht und Abmessungen
Breite
1110 mm
Tiefe
765 mm
Höhe
863 mm
Arbeitsplattenbreite
1035 mm
Arbeitsplattentiefe
695 mm
Dicke der Arbeitsplatte
22 mm
Gewicht
21000 g
Zusammengeklappte Breite
1110 mm
Gefaltete Tiefe
765 mm
Zusammengeklappte Höhe
200 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 365,3609*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,8609*
€ 499,6345
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,1009*
€ 498,7301
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,1009*
€ 480,8801
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,5109*
€ 469,468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,3609*
€ 434,7795
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolfcraft
5027000
ab € 83,39*
Zubehör
Wolfcraft
6177000
ab € 69,43*
Zubehör
Wolfcraft
6182000
ab € 144,01*
Zubehör
Wolfcraft
6102300
ab € 54,03*
Zubehör
Wolfcraft
5119000
ab € 43,55*
Zubehör
Wolfcraft
6119973
ab € 43,25*
Zubehör
Wolfcraft
6806000
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.