Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolfcraft GmbH 1 MASTER 200 - Spann- und Arbeitstisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61162417
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     6177000
EAN/GTIN:
     4006885617704
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
wolfcraft arbeitstisch
arbeitstisch
Die wolfcraft GmbH ist ein im Jahre 1949 von Robert Wolff gegründetes Unternehmen, das zu den Mitbegründern der deutschen Heimwerker-Branche gezählt wird. Es ist als Hersteller und Anbieter von Werkzeugen und Elektrowerkzeug-Zubehör tätig. Zu den Hauptabnehmern zählen insbesondere Baumärkte und Fachhandelsunternehmen. Der Sitz der Geschäftsführung befindet sich in Kempenich in der Eifel.

wolfcraft produziert vorrangig im hauseigenen Werk in Weibern, sowie in Malé Dvorniky (Slowakei). Um den weltweiten Waren-Tourismus und die damit verbundene CO2-Emission zu begrenzen, werden die europäischen Produktionsstätten im Gegensatz zu den Produktionskapazitäten Fernost vorzugsweise genutzt.

wolfcraft ist mit einem Exportanteil von 70 % ein international agierendes Unternehmen mit eigenen Vertriebsmitarbeitern in vielen europäischen Ländern sowie zahlreichen Handels- bzw. Distributionspartnern weltweit.

Mit über 600 Mitarbeitern in 16 Ländern tätig, erhielt das Unternehmen für seine Produkte mehrere Auszeichnungen, unter anderem jeweils einen "red dot design award" für die Produkte "One Hand Clamp" und "Quickfix". Derzeit werden unter der Marke wolfcraft rund 2.500 Artikel angeboten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sägebock-Werkbank
Material
MDF-Platten
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Faltbar
Ja
Höhenverstellbar
Ja
Maximales Lastgewicht
180 kg
Maximale Spannbreite
145 mm
Maximale Spannbreite mit Spannbacken
365 mm
Maximaler Klemmwinkel
14 °
Einfache Aufbewahrung
Ja
Ursprungsland
Europa
Zertifizierung
GS, TUV, FSC
Lieferumfang
Anzahl
1
Anzahl der Spannbacken
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
645 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
800 mm
Arbeitsplattenbreite
645 mm
Arbeitsplattentiefe
300 mm
Gewicht
11900 g
Zusammengeklappte Breite
645 mm
Gefaltete Tiefe
200 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolfcraft
5027000
ab € 83,36*
Zubehör
Wolfcraft
6182000
ab € 145,33*
Zubehör
Wolfcraft
6102300
ab € 54,06*
Zubehör
Wolfcraft
5119000
ab € 46,07*
Zubehör
Wolfcraft
4642000
ab € 34,69*
Zubehör
Wolfcraft
6119973
ab € 42,97*
Zubehör
Wolfcraft
6806000
ab € 7,26*
Zubehör
Wolfcraft
6909000
ab € 314,7402*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.