Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolfcraft GmbH 1 SB 60 Sägebock-Werkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wolfcraft GmbH 1 SB 60 Sägebock-Werkbank
wolfcraft GmbH 1 SB 60 Sägebock-Werkbank
wolfcraft GmbH 1 SB 60 Sägebock-Werkbank
wolfcraft GmbH 1 SB 60 Sägebock-Werkbank
wolfcraft GmbH 1 SB 60 Sägebock-Werkbank
wolfcraft GmbH 1 SB 60 Sägebock-Werkbank
wolfcraft GmbH 1 SB 60 Sägebock-Werkbank
wolfcraft GmbH 1 SB 60 Sägebock-Werkbank
wolfcraft GmbH 1 SB 60 Sägebock-Werkbank
wolfcraft GmbH 1 SB 60 Sägebock-Werkbank
wolfcraft GmbH 1 SB 60 Sägebock-Werkbank
wolfcraft GmbH 1 SB 60 Sägebock-Werkbank
wolfcraft GmbH 1 SB 60 Sägebock-Werkbank
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38363770
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     5119000
EAN/GTIN:
     4006885511903
Suchbegriffe:
Holzsägebock
Sägebock
wolfcraft sägebock
sägebock
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sägebock-Werkbank
Produktfarbe
Grau
Faltbar
Ja
Maximales Lastgewicht
100 kg
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
600 mm
Zusammengeklappte Breite
540 mm
Gefaltete Tiefe
1100 mm
Zusammengeklappte Höhe
230 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolfcraft
5027000
ab € 83,39*
Zubehör
Wolfcraft
6177000
ab € 69,43*
Zubehör
Wolfcraft
6182000
ab € 144,01*
Zubehör
Wolfcraft
6102300
ab € 54,03*
Zubehör
Wolfcraft
4642000
ab € 34,81*
Zubehör
Wolfcraft
6951000
ab € 20,10*
Zubehör
Wolfcraft
6909000
ab € 365,3609*
Zubehör
Wolfcraft
5501000
ab € 99,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.