Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolfcraft GmbH 6119973 Werkbank Tragbare Werkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wolfcraft GmbH 6119973 Werkbank Tragbare Werkbank
wolfcraft GmbH 6119973 Werkbank Tragbare Werkbank
wolfcraft GmbH 6119973 Werkbank Tragbare Werkbank
wolfcraft GmbH 6119973 Werkbank Tragbare Werkbank
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36688564
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     6119973
EAN/GTIN:
     4006885611993
Suchbegriffe:
Rollbock Materialstütze
Rollenbock Materialstütze
Rollenständer für Materialzufuhr
Rollständer für Materialzufuhr
Die praktische Verlängerung für Sägetische und Werkbänke

- einsetzbar an allen handelsüblichen Maschinentischen und Werkbänken
- stufenlos höhenverstellbar
- die gelagerte Auflagerolle ermöglicht ein leichtes Zuführen der Materialien in die Bearbeitungsrichtung
- zusammenklappbar zur platzsparenden Aufbewahrung
- Ausführung: komplett montiert, geschweißt
- Auflagenbreite: 300 mm
- Verpackung: Banderole
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tragbare Werkbank
Produktfarbe
Schwarz
Faltbar
Ja
Höhenverstellbar
Ja
Maximales Lastgewicht
60 kg
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Höhenanpassungsrate
640 - 1000 mm
Gewicht
3900 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolfcraft
6177000
ab € 69,71*
Zubehör
Wolfcraft
6182000
ab € 144,28*
Zubehör
Wolfcraft
6909000
ab € 362,1709*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.