Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolfcraft GmbH 1 MASTER 600 - Spann- und Arbeitstisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wolfcraft GmbH 1 MASTER 600 - Spann- und Arbeitstisch
wolfcraft GmbH 1 MASTER 600 - Spann- und Arbeitstisch
wolfcraft GmbH 1 MASTER 600 - Spann- und Arbeitstisch
wolfcraft GmbH 1 MASTER 600 - Spann- und Arbeitstisch
wolfcraft GmbH 1 MASTER 600 - Spann- und Arbeitstisch
wolfcraft GmbH 1 MASTER 600 - Spann- und Arbeitstisch
wolfcraft GmbH 1 MASTER 600 - Spann- und Arbeitstisch
wolfcraft GmbH 1 MASTER 600 - Spann- und Arbeitstisch
wolfcraft GmbH 1 MASTER 600 - Spann- und Arbeitstisch
wolfcraft GmbH 1 MASTER 600 - Spann- und Arbeitstisch
wolfcraft GmbH 1 MASTER 600 - Spann- und Arbeitstisch
wolfcraft GmbH 1 MASTER 600 - Spann- und Arbeitstisch
wolfcraft GmbH 1 MASTER 600 - Spann- und Arbeitstisch
wolfcraft GmbH 1 MASTER 600 - Spann- und Arbeitstisch
wolfcraft GmbH 1 MASTER 600 - Spann- und Arbeitstisch
wolfcraft GmbH 1 MASTER 600 - Spann- und Arbeitstisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62280846
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     6182000
EAN/GTIN:
     4006885618206
Die wolfcraft GmbH ist ein im Jahre 1949 von Robert Wolff gegründetes Unternehmen, das zu den Mitbegründern der deutschen Heimwerker-Branche gezählt wird. Es ist als Hersteller und Anbieter von Werkzeugen und Elektrowerkzeug-Zubehör tätig. Zu den Hauptabnehmern zählen insbesondere Baumärkte und Fachhandelsunternehmen. Der Sitz der Geschäftsführung befindet sich in Kempenich in der Eifel.

wolfcraft produziert vorrangig im hauseigenen Werk in Weibern, sowie in Malé Dvorniky (Slowakei). Um den weltweiten Waren-Tourismus und die damit verbundene CO2-Emission zu begrenzen, werden die europäischen Produktionsstätten im Gegensatz zu den Produktionskapazitäten Fernost vorzugsweise genutzt.

wolfcraft ist mit einem Exportanteil von 70 % ein international agierendes Unternehmen mit eigenen Vertriebsmitarbeitern in vielen europäischen Ländern sowie zahlreichen Handels- bzw. Distributionspartnern weltweit.

Mit über 600 Mitarbeitern in 16 Ländern tätig, erhielt das Unternehmen für seine Produkte mehrere Auszeichnungen, unter anderem jeweils einen "red dot design award" für die Produkte "One Hand Clamp" und "Quickfix". Derzeit werden unter der Marke wolfcraft rund 2.500 Artikel angeboten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Holzbearbeitungswerkbank
Material
MDF-Platten
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Faltbar
Ja
Höhenverstellbar
Ja
Maximales Lastgewicht
120 kg
Maximale Spannbreite
115 mm
Maximale Spannbreite mit Spannbacken
435 mm
Maximaler Klemmwinkel
10 °
Plattenneigung
0 - 65 °
Ursprungsland
Europa
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Lieferumfang
Anzahl
1
Anzahl der Schutzbacken
4
Anzahl der Spannbacken
2
Erweiterungsplatte enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
530 mm
Höhe
955 mm
Höhenanpassungsrate
780 - 950 mm
Arbeitsplattenbreite
650 mm
Arbeitsplattentiefe
420 mm
Gewicht
15100 g
Zusammengeklappte Breite
650 mm
Gefaltete Tiefe
210 mm
Zusammengeklappte Höhe
1065 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,58*
€ 212,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,62*
€ 210,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,41*
€ 201,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolfcraft
6177000
ab € 69,71*
Zubehör
Wolfcraft
5119000
ab € 43,25*
Zubehör
Wolfcraft
6119973
ab € 43,19*
Zubehör
Wolfcraft
6806000
ab € 7,25*
Zubehör
Wolfcraft
6909000
ab € 362,1709*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.