Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite B030-DP16-17DIP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite B030-DP16-17DIP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Tripp Lite B030-DP16-17DIP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Tripp Lite B030-DP16-17DIP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Tripp Lite B030-DP16-17DIP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Tripp Lite B030-DP16-17DIP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Tripp Lite B030-DP16-17DIP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Tripp Lite B030-DP16-17DIP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Tripp Lite B030-DP16-17DIP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Tripp Lite B030-DP16-17DIP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87332518
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B030-DP16-17DIP
EAN/GTIN:
     0037332258717
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, Telefon (RJ-11), USB Typ-A auf USB Typ-B
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
670.1 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
830.1 mm
Paketgewicht
20000 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14650 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Auto-Scanverzögerung (min.)
1 s
Auto-Scanverzögerung (max.)
255 s
HDCP
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
16
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
DisplayPort, USB A
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
17
DisplayPorts-Version
1.1
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
16
USB-Hub
Ja
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471,80,1000
Breite des Versandkartons
670.1 mm
Höhe des Versandkartons
830.1 mm
Ursprungsland
Taiwan
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
17 "
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Weitere Suchbegriffe: IP KVM Switch, ip kvm switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.956,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.188,88*
€ 3.794,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.158,10*
€ 3.758,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.055,94*
€ 3.636,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.998,51*
€ 3.568,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.956,18*
€ 3.517,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP1AC4-N4
ab € 1.213,19*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP1AC8-N4
ab € 2.188,12*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2A4-N4
ab € 1.279,83*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2AC2-N4
ab € 737,67*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2AC4-N4
ab € 1.381,35*
Zubehör
Tripp Lite
B003-HC2-DOCK1
ab € 188,60*
Zubehör
Tripp Lite
B004-DP2UA2-K
ab € 166,48*
Zubehör
Tripp Lite
B004-DPUA2-K
ab € 177,25*
Zubehör
Tripp Lite
B004-DPUA4-K
ab € 313,06*
Zubehör
Tripp Lite
B004-VUA2-K-R
ab € 34,25*
Zubehör
Tripp Lite
B005-DPUA2-K
ab € 127,91*
Zubehör
Tripp Lite
B005-DPUA4
ab € 175,26*
Zubehör
Tripp Lite
B005-HUA2-K
ab € 117,23*
Zubehör
Tripp Lite
B005-HUA4
ab € 146,62*
Zubehör
Tripp Lite
B021-000-19-HD2
ab € 885,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.