Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite B004-DPUA4-K Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite B004-DPUA4-K Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite B004-DPUA4-K Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite B004-DPUA4-K Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite B004-DPUA4-K Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite B004-DPUA4-K Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29689940
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B004-DPUA4-K
EAN/GTIN:
     0037332188632
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), DisplayPort, USB
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
157.5 mm
Verpackungstiefe
269.2 mm
Verpackungshöhe
188 mm
Paketgewicht
2680 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
205.7 mm
Tiefe
99.1 mm
Höhe
45.7 mm
Gewicht
950 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.8 m
LED-Anzeigen
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.8 A
Ausgangsspannung
9 V
Ausgangsstrom
2 A
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
DDC/DDC2 unterstützt
Ja
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DisplayPort, USB B
Bildschirm-Anschluss
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
4
USB-Hub
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
4
Anzahl der Mikrofoneingänge
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8517,62,0020
Breite des Versandkartons
492.8 mm
Höhe des Versandkartons
215.9 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332188639
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: 4 port kvm, kvm, eaton kvm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,55*
€ 423,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,42*
€ 421,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,45*
€ 411,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,48*
€ 401,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,85*
€ 373,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP1AC4-N4
ab € 1.222,61*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP1AC8-N4
ab € 2.182,19*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2A4-N4
ab € 1.286,47*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2AC2-N4
ab € 708,61*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2AC4-N4
ab € 1.382,73*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV1A2-N4
ab € 469,88*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV1AC8-N4
ab € 1.982,70*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV2A4-N4
ab € 1.062,60*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2A2-N4
ab € 729,96*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2A4-N4
ab € 928,82*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2AC2-N4
ab € 806,69*
Zubehör
Tripp Lite
B002-HD1AC4-N4
ab € 1.360,26*
Zubehör
Tripp Lite
B003-HC2-DOCK1
ab € 187,96*
Zubehör
Tripp Lite
B004-DP2UA2-K
ab € 167,35*
Zubehör
Tripp Lite
B004-DPUA2-K
ab € 178,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.