Design | Formfaktor | Midi Tower |
| Typ | PC |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Unterstützte Motherboards Formfaktoren | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Anzahl der 3,5 | 2 |
| Material | Kunststoff, Stahl, Gehärtetes Glas |
| Anzahl der 2,5 | 4 |
| Anzahl der internen 3,5 | 2 |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 6 |
| Anzahl der Erweiterungsslots | 9 |
| Seitenfenster | Ja |
| Geeignet für | Gaming |
| Gehärtete(s) Glaspaneel(e) | Ja |
| Anti-Staubfilter | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Max CPU Kühler-Höhe | 170 mm |
| Max Grafikkarten-Länge | 400 mm |
| Maximum PSU Länge | 250 mm |
| Zertifizierung | RoHS, UKCA, CE |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 245 mm |
| Tiefe | 520 mm |
| Höhe | 520 mm |
| Gewicht | 13840 g |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Audioanschlüsse | Ja |
| Audioausgang | Ja |
| Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse | 3 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Kühlung | Lüftergeschwindigkeitssteuerung | Ja |
| Installierte Lüfter (Vorderseite) | 1x 120 mm |
| Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.) | 3 |
| Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter | 120,140 mm |
| Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.) | 3 |
| Durchmesser unterstützte Seitenlüfter | 120 mm |
| Installierte Lüfter hinten | 1x 120 mm |
| Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.) | 1 |
| Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter | 120 mm |
| Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.) | 3 |
| Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben) | 120,140 mm |
| Flüssigkeitskühlungsfähigkeit | Ja |
| Unterstützte Radiatorgrößen vorne | 280,360 mm |
| Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren | 240,360 mm |
| Unterstützte Radiatorgrößen hinten | 120 mm |
| Unterstützte Radiatorgrößen oben | 280,360 mm |
Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, RoHS, UKCA |
| Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) |
Speichermedium | Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 3.5 " |
| SSD-Formfaktor | 2.5" |
| Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 2 |
Stromversorgung | Platzierung der Stromversorgung | Boden |
| Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren | ATX |