Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni-Ball Vision Elite 0.8mm Verschlossener Gelschreiber Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uni-Ball Vision Elite 0.8mm Verschlossener Gelschreiber Grün
Uni-Ball Vision Elite 0.8mm Verschlossener Gelschreiber Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87199988
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     UB-200 GREEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Verschlossener Gelschreiber
Schreibfarben
Grün
Produktfarbe
Mehrfarbig
Clip
Ja
Linienbreite
0.8 mm
Wasserfest
Ja
Verblasst nicht
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
146751
ab € 1,52*
Sonstiges
Uni-Ball
146721
ab € 1,48*
Sonstiges
Uni-Ball
146799
ab € 1,27*
Sonstiges
Uni-Ball
146798
ab € 0,79*
Sonstiges
Uni-Ball
146753
ab € 1,65*
Sonstiges
Uni-Ball
UB-200 VIOLET
ab € 1,76*
Sonstiges
Uni-Ball
UBR-90 B
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.