Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Refillmine für uni-ball® VISION ELITE, Schreibfarbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Refillmine für uni-ball® VISION ELITE, Schreibfarbe: schwarz
Refillmine für uni-ball® VISION ELITE, Schreibfarbe: schwarz
Refillmine für uni-ball® VISION ELITE, Schreibfarbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-146798
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     146798
EAN/GTIN:
     4902778715505
Suchbegriffe:
Rollerballmine
Tintenkugelschreibermine
Tintenkulimine
Tintenrollermine
Tintenrollermine uni-ball® VISION ELITE schwarz. Verwendung für Produkt: VISION ELITE. Typbezeichnung der Mine: Spezialmine. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben, wasserfest. Ausführung Mine: Metallspitze, 0,4, schwarz. Gleichmäßiger Tintenfluss durch Direktfüll-System.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Refillmine
Produkt-Typbezeichnung:
VISION ELITE
Verwendung für Produkt:
VISION ELITE
Typbezeichnung der Mine:
Spezialmine
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
dokumentenecht:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Ja
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
gleichmäßiger Tintenfluss durch Direktfüll-System
Weitere Suchbegriffe: tintenrollermine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Uni-Ball
146799
€ 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.