Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liquid Ink Roller uni-ball® VISION ELITE, Schreibfarbe: rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liquid Ink Roller uni-ball® VISION ELITE, Schreibfarbe: rot
Liquid Ink Roller uni-ball® VISION ELITE, Schreibfarbe: rot
Liquid Ink Roller uni-ball® VISION ELITE, Schreibfarbe: rot
Artikel-Nr.:
     C1015-146721
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     146721
EAN/GTIN:
     4902778707555
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Tintenroller uni-ball® VISION ELITE rot. gleichmäßiger Tintenfluss durch Direktfüll-System. Tintenstand durch Sichtfenster kontrollierbar.. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot, dokumentenecht, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: speziell, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,6. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Material des Clips: Metall, Ausführung der Griffzone: geriffelt, Farbe des Schaftes: weiß. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
Weitere Informationen:
Material des Clips:
Metall
Typbezeichnung der Mine:
speziell
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Ausführung der Griffzone:
geriffelt
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rollerspitze | Metallspitze
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Tintenroller
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Herstellerprodukttyp:
VISION ELITE
Beschreibung der Besonderheiten:
gleichmäßiger Tintenfluss durch Direktfüll-System. Tintenstand durch Sichtfenster kontrollierbar.
Strichstärke:
0,6
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe des Schaftes:
weiß
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
dokumentenecht:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
VISION ELITE
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
VISION ELITE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
146751
ab € 1,47*
Sonstiges
Uni-Ball
146799
ab € 1,27*
Sonstiges
Uni-Ball
146798
ab € 0,78*
Sonstiges
Uni-Ball
146753
ab € 1,40*
Sonstiges
Uni-Ball
UB-200 GREEN
ab € 1,57*
Sonstiges
Uni-Ball
UB-200 VIOLET
ab € 1,76*
Sonstiges
Uni-Ball
UBR-90 B
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.