Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liquid Ink Roller uni-ball® VISION ELITE, Schreibfarbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liquid Ink Roller uni-ball® VISION ELITE, Schreibfarbe: schwarz
Liquid Ink Roller uni-ball® VISION ELITE, Schreibfarbe: schwarz
Liquid Ink Roller uni-ball® VISION ELITE, Schreibfarbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-146799
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     146799
EAN/GTIN:
     4902778707531
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Tintenroller VISION ELITE schwarz. gleichmäßiger Tintenfuss durch Direktfüll-System. Tintenstand durch Sichtfenster kontrollierbar.. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz, dokumentenecht, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: speziell, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,6. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Material des Clips: Metall, Ausführung der Griffzone: geriffelt, Farbe des Schaftes: weiß. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Mine:
speziell
Ausführung der Spitze:
Rollerspitze | Metallspitze
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Mine auswechselbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
VISION ELITE
Strichstärke:
0,6
Material des Clips:
Metall
Farbe des Schaftes:
weiß
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Ausführung der Griffzone:
geriffelt
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
gleichmäßiger Tintenfuss durch Direktfüll-System. Tintenstand durch Sichtfenster kontrollierbar.
Herstellerproduktbezeichnung:
Tintenroller
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
dokumentenecht:
Ja
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
VISION ELITE
Produkttypbezeichnung:
VISION ELITE
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
146798
€ 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.