Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Rainshower Smartactive 310 Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Wand Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Rainshower Smartactive 310 Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Wand Chrom
GROHE Rainshower Smartactive 310 Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Wand Chrom
GROHE Rainshower Smartactive 310 Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Wand Chrom
GROHE Rainshower Smartactive 310 Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Wand Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87189053
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     27966001
EAN/GTIN:
     4005176532993
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
Brause Einhandmischer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Duschsäulenlänge
1118 mm
Schlauchlänge
1.75 m
Technische Details
Anzahl Duschköpfe
2 Kopf/Köpfe
Duschsäulenmaterial
Metall
Produktfarbe
Chrom
Massagefunktion
Ja
Anpassbarer Wasserfluss
Ja
Flexischlauch
Ja
Größe (1. Kopf)
130 mm
Größe (2. Kopf)
310 mm
Vestellbarer Duschhalter
Ja
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Abschlussmaterial
Chrom
Schlauchanschlussgewinde
G1/2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 785,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,53*
€ 934,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,16*
€ 924,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,98*
€ 884,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,86*
€ 854,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,65*
€ 808,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
27469000
€ 928,09*
Ähnlich
Grohe
26647LS0
€ 744,50*
Ähnlich
Grohe
26648LS0
€ 746,99*
Ähnlich
Grohe
26649000
€ 650,61*
Ähnlich
Grohe
26648000
€ 652,23*
Ähnlich
Grohe
26657000
€ 746,99*
Ähnlich
Grohe
27968001
€ 785,53*
Ähnlich
Grohe
26652000
€ 647,36*
Ähnlich
Grohe
26647000
€ 652,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.