| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-87189029 Herst.-Nr.: 26647000 EAN/GTIN: 4005176533013 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Duschsäulenlänge | 1118 mm | | Schlauchlänge | 1.75 m | Technische Details | Anzahl Duschköpfe | 2 Kopf/Köpfe | | Duschsäulenmaterial | Metall | | Produktfarbe | Chrom | | Massagefunktion | Ja | | Anpassbarer Wasserfluss | Ja | | Flexischlauch | Ja | | Größe (1. Kopf) | 130 mm | | Größe (2. Kopf) | 310 mm | | Vestellbarer Duschhalter | Ja | Merkmale | Befestigungstyp | Wand | | Abschlussmaterial | Chrom | | Schlauchanschlussgewinde | G1/2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Duschpaneel, Duschsystem, Wandarmatur, Wandbatterie, thermostat brausebatterie grohe, brausestange grohe, brausestange |
| | |
| |