Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Rainshower 310 SmartActive Cube Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Wand Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Rainshower 310 SmartActive Cube Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Wand Chrom
GROHE Rainshower 310 SmartActive Cube Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Wand Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87188973
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     26649000
EAN/GTIN:
     4005176533037
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
Brause Einhandmischer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Duschsäulenlänge
1118 mm
Schlauchlänge
1.75 m
Technische Details
Anzahl Duschköpfe
2 Kopf/Köpfe
Duschsäulenmaterial
Metall
Produktfarbe
Chrom
Massagefunktion
Ja
Anpassbarer Wasserfluss
Ja
Flexischlauch
Ja
Größe (1. Kopf)
130 mm
Vestellbarer Duschhalter
Ja
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Abschlussmaterial
Chrom
Schlauchanschlussgewinde
G1/2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 646,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,15*
€ 768,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,69*
€ 765,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,33*
€ 720,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,04*
€ 690,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,16*
€ 664,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
27469000
€ 928,84*
Ähnlich
Grohe
26647LS0
€ 743,88*
Ähnlich
Grohe
26648LS0
€ 741,39*
Ähnlich
Grohe
26648000
€ 646,69*
Ähnlich
Grohe
26657000
€ 742,63*
Ähnlich
Grohe
27968001
€ 788,16*
Ähnlich
Grohe
26652000
€ 651,49*
Ähnlich
Grohe
27966001
€ 788,16*
Ähnlich
Grohe
26647000
€ 649,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.