Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Rainshower 310 Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Wand Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Rainshower 310 Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Wand Silber
GROHE Rainshower 310 Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Wand Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80420908
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     26648LS0
EAN/GTIN:
     4005176533068
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
Brause Einhandmischer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Duschsäulenlänge
1118 mm
Schlauchlänge
1.75 m
Technische Details
Anzahl Duschköpfe
2 Kopf/Köpfe
Produktfarbe
Silber
Flexischlauch
Ja
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 744,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,50*
€ 885,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,50*
€ 880,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,64*
€ 842,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,44*
€ 813,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,46*
€ 759,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
27469000
€ 928,08*
Ähnlich
Grohe
26647LS0
€ 746,99*
Ähnlich
Grohe
26649000
€ 648,25*
Ähnlich
Grohe
26648000
€ 648,25*
Ähnlich
Grohe
26657000
€ 744,50*
Ähnlich
Grohe
27968001
€ 782,24*
Ähnlich
Grohe
26652000
€ 648,25*
Ähnlich
Grohe
27966001
€ 782,90*
Ähnlich
Grohe
26647000
€ 650,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.