Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG A528PLAL Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG A528PLAL Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG A528PLAL Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85157697
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A528PLAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schalterabdeckung
für Schlüsselschalter Art.-Nrn.:104.28,134.18,134.28,133.18,138.18,106.28 für Schlüsselschalter IP 44 Art.-Nrn.:CD 104.18 WU,CD 134.18 WU,CD 133.18 WU,CD 106.18 WU Zum Lieferumfang gehören eine neutrale Blende und eine Blende mit Symbolen. Höhe der Rosette: 11 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 467,34*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,72*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,16*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 805,82*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 582,70*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,31*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 328,96*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 231,04*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,45*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,31*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,52*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 74,83*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,61*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,55*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.