Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AL2928 Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AL2928 Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG AL2928 Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85157693
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AL2928
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schalterabdeckung
für Schlüsselschalter Art.-Nrn.:104.28,134.18,134.28,133.18,138.18,106.28 für Schlüsselschalter IP 44 Art.-Nrn.:CD 104.18 WU,CD 134.18 WU,CD 133.18 WU,CD 106.18 WU Zum Lieferumfang gehören eine neutrale Blende und eine Blende mit Symbolen. Höhe der Rosette: 11 mm (Thermoplast) oder 17,5 mm (Metallausführungen)
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 466,33*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,70*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,26*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 804,78*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 583,71*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,60*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 331,83*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 229,79*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,43*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,21*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,57*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 75,18*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,60*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,20*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.