Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RF23201BA04 Zubehör für elektrische Schalter Schütz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3RF23201BA04 Zubehör für elektrische Schalter Schütz
Siemens 3RF23201BA04 Zubehör für elektrische Schalter Schütz
Siemens 3RF23201BA04 Zubehör für elektrische Schalter Schütz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85118913
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RF23201BA04
EAN/GTIN:
     4011209572485
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Hauptschütz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.5 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
180 g
Verpackungstiefe
108.5 mm
Verpackungsbreite
28 mm
Verpackungshöhe
147 mm
Merkmale
Produkttyp
Schütz
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Pole
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, WEEE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 80 °C
Energie
Netzteiltyp
AC
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RF29160JA161KK0
ab € 73,14*
Zubehör
Siemens
3RF29320JA16
ab € 78,81*
Zubehör
Siemens
3RF29320JA161KK0
ab € 80,13*
Zubehör
Siemens
3RF29000EA18
ab € 26,65*
Zubehör
Siemens
3RF29200FA08
ab € 43,33*
Zubehör
Siemens
3RF29200GA16
ab € 64,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.