Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VE212DN Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VE212DN Elektrische Verteilungsplatine
Hager VE212DN Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84594314
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VE212DN
EAN/GTIN:
     3250616455702
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Entdecken Sie den Installationskleinverteiler vector VE212DN aus Kunststoff mit Klarsichttür nach DIN EN 60670-24, nach DIN 43871 mit Schutzart IP65 für die Aufputzmontage. Mit 24 PLE und Rangierkanal bietet er Platz für bis zu 24 Module. Die Montage ist dank vormontierter Tragschienen und mitgeliefertem Befestigungsmaterial denkbar einfach. Für den VE212DN sind auch weitere Zubehörteile für eine einfache Installation und Wartung erhältlich.
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Produktfarbe
Hellgrau
Gehäusematerial
Polystyrol (PS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
REACH,RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
427 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ410M
ab € 0,86*
Zubehör
Hager
KN10N
ab € 3,30*
Zubehör
Hager
KN10P
ab € 3,41*
Zubehör
Hager
KN14E
ab € 3,86*
Zubehör
Hager
KN14N
ab € 3,81*
Zubehör
Hager
KN22N
ab € 6,41*
Zubehör
Hager
KN22P
ab € 6,47*
Zubehör
Hager
KN26E
ab € 7,79*
Zubehör
Hager
KN26N
ab € 7,93*
Zubehör
Hager
VZ311
ab € 18,67*
Zubehör
Hager
VZ408
ab € 7,84*
Zubehör
Hager
VZ711
ab € 2,96*
Zubehör
Hager
VZ759
ab € 2,88*
Zubehör
Hager
VZ745
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.