Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS30-02075 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS30-02075 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
shiverpeaks BS30-02075 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79325756
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS30-02075
EAN/GTIN:
     4017538079923
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
BASIC-S--Optisches HDMI Verlegekabel-Set, 4K, 10,0m
Mit dem Aktiv Optischen HDMI-Hybridkabel (AOC) können
Sie Ihre UHD-Daten verlustfrei über lange Strecken übertragen.
Im Set ist eine Verlegekapsel, die Sie um den HDMI D Stecker platzieren.
An der Kapsel ist eine Öse um Ihr Kabelverlegewerkzeug zu befestigen.
Somit ist der HDMI D Stecker geschützt und kann durch das Leerrohr gezogen werden.
inkl. Adapter HDMI D Buchse auf HDMI A Stecker (mit DC Buchse für 5V Einspeisung)
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ D (Mikrofon)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Rotierend
3D
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS30-02085
ab € 60,66*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS30-02095
ab € 74,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.