Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS30-02085 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS30-02085 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
shiverpeaks BS30-02085 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
shiverpeaks BS30-02085 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78497549
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS30-02085
EAN/GTIN:
     4017538079961
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ D (Mikrofon)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p,3840p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Datenübertragungsrate
17.819 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
23/30
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS30-02075
ab € 57,74*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS30-02095
ab € 74,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.