Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband tesakrepp® 4319 sta.gekreppt h


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Kreppband tesakrepp® 4319 sta.gekreppt h
Kreppband tesakrepp® 4319 sta.gekreppt h
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-185997
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04319-00007-00
EAN/GTIN:
     4005800007415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
für eine sehr gute Kurvenverklebung · stark gekrepptes Papierklebeband · mit hoher Klebkraft auch auf rauen Untergründen · anschmiegsam · gut geeignet für dreidimensionale Untergründe · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,375 mm · Klebkraft: 4,5 N/cm · Reißkraft: 28 N/cm · Reißdehnung: 58 %Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: hellbraun· Gesamtdicke: 0,375mm· Reißkraft: 28N/cm· Klebkraft: 4,5N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Länge:
50 m
Oberfläche:
stark gekreppt
Temperaturbereich:
max. +60 / 1h °C
Marke:
TESA
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,23*
€ 5,31*
Lager 4757
266
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 3,99*
€ 5,66*
12
pro Stück
€ 4,60*
ab € 3,86*
€ 6,09*
2 Tage
252
12
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 4,86*
€ 6,11*
2 Tage
252
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 6,14*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,66*
€ 6,74
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Rolle
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
6005
ab € 207,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.