Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC TDM-30 Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77567891
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     99-083A502-0012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
49.5 mm
Höhe
116 mm
Gewicht
375 g
Merkmale
integrierte Barcodes
1D, 2D, AZTECCODE, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN128, EAN13, EAN8, MaxiCode, QR Code, UPC-A, UPC-E
Speicherkapazität
32 MB
Speichermedien
Flash
Flash-Speicher
16 MB
Zertifizierung
RoHS, WEEE, REACH
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
Mobiler Drucker
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
60 - 160 µm
Maximaler Rollendurchmesser
40 mm
Unterstützte Papierbreite
80 mm
Maximum Druckweite
72 mm
Maximale Medienlänge
2794 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Akku-/Batteriekapazität
3080 mAh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,18*
€ 414,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,93*
€ 409,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,98*
€ 362,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,33*
€ 358,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,84*
€ 348,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
62-0520010-00LF
ab € 23,41*
Zubehör
TSC
OP-P-BC1-002-2001
ab € 65,23*
Zubehör
TSC
OP-P-BC1-002-3001
ab € 65,30*
Zubehör
TSC
OP-P-BC4-003-2001
ab € 206,30*
Zubehör
TSC
OP-P-BC4-003-3001
ab € 207,10*
Zubehör
TSC
62-0520002-00LF
ab € 46,97*
Zubehör
TSC
98-0480050-04LF
ab € 17,83*
Zubehör
TSC
SP-TDM-30-0007
ab € 52,70*
Zubehör
TSC
98-0480050-01LF
ab € 17,79*
Zubehör
TSC
OP-P-RB-001-0001
ab € 52,99*
Zubehör
TSC
OP-P-EC-004-0001
ab € 23,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.