Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC 62-0520010-00LF Ladegerät für Mobilgeräte Tragbarer Drucker Schwarz Zigarettenanzünder Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSC 62-0520010-00LF Ladegerät für Mobilgeräte Tragbarer Drucker Schwarz Zigarettenanzünder Auto
TSC 62-0520010-00LF Ladegerät für Mobilgeräte Tragbarer Drucker Schwarz Zigarettenanzünder Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29040703
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     62-0520010-00LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Tragbarer Drucker
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Kompatibilität
TSC Alpha-4L
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, kfz zigarettenanzünder ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.