Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUC Exertis Connect 127424 Videokabel-Adapter 0,055 m DisplayPort HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 127424 Videokabel-Adapter 0,055 m DisplayPort HDMI Schwarz
CUC Exertis Connect 127424 Videokabel-Adapter 0,055 m DisplayPort HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76909091
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     127424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.055 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.