Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Signalsäule
>
Artikel
PATLITE LR7-02KTNW Summer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-76753827
Hersteller:
Patlite
Herst.-Nr.:
LR7-02KTNW
EAN/GTIN:
4938766024151
Suchbegriffe:
Buzzer
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Merkmale
Betriebsspannung (max)
24 V
Nennspannung
24 V
Produktfarbe
Weiß
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Anlagen-Sicherheitsprodukte
>
Summer
Weitere Suchbegriffe:
Alarm Summer
,
Elektronischer Summer
,
Summer
,
alarm summer 24v
,
alarm summer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 34,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PATLITE LR7-BK Beleuchtungs-Zubehör Summer-Einheit
Patlite
LR7-BK
€ 38,13*
Zubehör
PATLITE LR7-BU Alarmläutwerk 90 dB Silber
Patlite
LR7-BU
€ 40,21*
Zubehör
PATLITE LR7-BW Lichtmontage & Zubehör
Patlite
LR7-BW
€ 37,85*
Zubehör
PATLITE LR7-E-B Alarmlicht Fixed Blau LED
Patlite
LR7-E-B
€ 33,34*
Zubehör
PATLITE LR7-E-C Alarmlicht Fixed Weiß LED
Patlite
LR7-E-C
€ 33,58*
Zubehör
PATLITE LR7-E-G Alarmlicht Fixed Grün
Patlite
LR7-E-G
€ 25,72*
Zubehör
PATLITE LR7-E-R Alarmlicht Fixed Rot LED
Patlite
LR7-E-R
€ 25,48*
Zubehör
PATLITE LR7-E-Y Alarmlicht Fixed Gelb LED
Patlite
LR7-E-Y
€ 25,52*
Zubehör
PATLITE POLE22-0100AN Lichtmontage & Zubehör Montageset
Patlite
POLE22-0100AN
€ 8,86*
Zubehör
PATLITE POLE22-0100AT Lichtmontage & Zubehör Montageset
Patlite
POLE22-0100AT
€ 12,02*
Zubehör
PATLITE POLE22-0300AN Lichtmontage & Zubehör Montageset
Patlite
POLE22-0300AN
€ 12,01*
Zubehör
PATLITE POLE22-0300AT Lichtmontage & Zubehör Montageset
Patlite
POLE22-0300AT
€ 13,04*
Zubehör
PATLITE SZK-003W Lichtmontage & Zubehör Montageset
Patlite
SZK-003W
€ 11,55*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.