Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE LR7-E-C Alarmlicht Fixed Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE LR7-E-C Alarmlicht Fixed Weiß LED
PATLITE LR7-E-C Alarmlicht Fixed Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76753835
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR7-E-C
EAN/GTIN:
     4938766016187
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Modul
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
24 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Weiß
Platzierung
Indoor
Lampentyp
LED
Formfaktor
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leuchtmitteltyp
LED
LED Farbe
Weiß
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Patlite
LR7-02KTNK
ab € 24,13*
Zubehör
Patlite
LR7-02KTNU
ab € 29,35*
Zubehör
Patlite
LR7-02KTNW
ab € 24,15*
Zubehör
Patlite
LR7-02WTNK
ab € 24,05*
Zubehör
Patlite
LR7-02WTNU
ab € 29,44*
Zubehör
Patlite
LR7-02WTNW
ab € 24,12*
Zubehör
Patlite
LR7-BK
ab € 27,18*
Zubehör
Patlite
LR7-BU
ab € 28,62*
Zubehör
Patlite
LR7-BW
ab € 27,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.