Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE POLE22-0300AT Lichtmontage & Zubehör Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE POLE22-0300AT Lichtmontage & Zubehör Montageset
PATLITE POLE22-0300AT Lichtmontage & Zubehör Montageset
PATLITE POLE22-0300AT Lichtmontage & Zubehör Montageset
PATLITE POLE22-0300AT Lichtmontage & Zubehör Montageset
PATLITE POLE22-0300AT Lichtmontage & Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76753826
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     POLE22-0300AT
EAN/GTIN:
     4938766016606
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Schraubenmuttern und Beilagscheiben inklusive.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Durchmesser
22 mm
Gewicht
150 g
Design
Typ
Montageset
Befestigungstyp
Stange
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Leistungen
Kompatibilität
PATLITE LR4-PJ/QJ, LR5-PJ/KT, LR6-PJ/QJ, LR7-KT
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.