Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2202-1407 Anschlussblock 4 Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2202-1407 Anschlussblock 4 Grün, Gelb
Wago 2202-1407 Anschlussblock 4 Grün, Gelb
Wago 2202-1407 Anschlussblock 4 Grün, Gelb
Wago 2202-1407 Anschlussblock 4 Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74756098
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2202-1407
EAN/GTIN:
     4055143713917
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Grün, Gelb
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHs
Lateraler Abschnitt
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
69.9 mm
Höhe
32.9 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,235*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34137*
€ 3,97623
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12137*
€ 3,71443
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06137*
€ 3,64303
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91137*
€ 3,46453
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70137*
€ 3,21463
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,695*
€ 3,20705
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,235*
€ 2,65965
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1492
ab € 0,2484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1494
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-400
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-006
ab € 0,5196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6636*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-005
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-006
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/011-000
ab € 0,82025*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,91682*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 1,10228*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-005
ab € 1,1964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-006
ab € 1,33495*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,3044*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-005
ab € 1,3528*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.