Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0226197 Herst.-Nr.: 2002-1494 EAN/GTIN: 4045454654290 |
| |
|
| | |
| Trennwand; 2 mm dick; überstehend Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 2 mm | | Höhe | 33.4 mm | | Länge (mm) | 69.45 mm | Technische Details | Typ | Einsatzgehäuse | | Produktfarbe | Orange | | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,28742* | € 0,39742* | | | | | | | 25 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,29* | € 0,40* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,36512* | € 0,49512* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,306* | € 0,536* | | | | | 24 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,331* | € 0,581* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,742* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|